Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschürze, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-985.7020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.7020
EAN/GTIN:
     4042146544921
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
  • aus Rindsleder
  • Länge verstellbar
  • Größe der Taille verstellbar
  • Brusttasche
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
775 g
Größe:
XL
Herstellernummer:
985.7020
Gesamtlänge L in mm:
1080.0 mm
Material1:
Rindsleder
Variantenartikel:
985.7019
Weitere Suchbegriffe: schweißerschürze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.