- Begeistert Profis und Heimwerker gleichermaßen
- Dekorativer Hingucker in der Adventszeit
Der kultige und nagelneue Adventskalender mit ultimativem Mehrwert von KS Tools, der Erwachsenenaugen zum Leuchten bringt Hinter dem nostalgischen Weihnachtsmotiv mit 23 Türchen verbergen sich 33 Premium-Schraubwerkzeuge in hochwertiger Profiqualität, die jedem Schrauber ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Und hinter einem weiteren Türchen befindet sich eine stabile, handliche 2-Komponenten-Box zur Aufbewahrung.
Die Satzzusammenstellung ist eine ideale Mischung für Haus- und Handwerker, auch an beengte Situationen im Alltag wurde gedacht.
Für jeden Heimwerker das perfekte Geschenk für die Vorweihnachtszeit!
- Schenken Sie Ihren Liebsten einen außergewöhnlichen Adventskalender ohne Schokolade
- Freuen Sie sich jeden Tag bis Heiligabend über ein neues Werkzeug für jeden Heimwerker das perfekte Geschenk für die Vorweihnachtszeit
Profi 1/4" Steckschlüssel-Satz bestehend aus:
13 Sechskant-Stecknüsse: : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
4 lange Bits, 50 mm, PH und Schlitz
7 Innensechskantschlüssel: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
100 Bits sortiert in Steckleisten*
1 Flügelmutter-Bit
1 Magnetischer-Bit-Halter, 50 mm (1/4" Sechskant auf 1/4" Sechskant)
1 Verlängerung, 1/4", 50 mm
1 Vierkant-Schraubendreher, 1/4"
1 Umschaltknarre, 1/4" mit 72 Zähnen
1 T-Griff mit Gleitstück
1 stabiler Kunststoffkoffer
* Die Bit-Steckleisten bestehen aus:Bits in 1/4“ Antrieb x 25 mm Länge:
je 4 Bit PH2
je 4 Bit PZ2
je 2 Bit PH0, PH1, PH3
je 2 Bit PZ0, PZ1, PZ3
je 1 Bit TRIWING #1 - #2 - #3 - #4
je 1 Bit Innensechskant 1/16“ - 5/64“ - 3/32“ - 7/64“ - 1/8“ - 9/64“ - 5/32“ - 3/16“ - 7/32“ - 1/4“
je 1 Bit Innensechskant, Bohrung, 2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 mm - 5/64“ - 3/32“ - 7/64“ - 1/8“ - 9/64“ - 5/32“
je 1 Bit für Innensechskant 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
je 1 Bit Vierkant #0 - #1 - #2 - #3
je 1 Bit TX, T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
je 1 Bit TX, Bohrung, TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40
je 1 Bit Schlitz 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
je 1 Bit Vielzahn (XZN) M5 - M6 - M8
je 1 Bit Doppelkeil #1 - #2 - #3
je 1 Bit Torq-Set® 6 - 8 - 10 mm
je 1 Bit Spanner 4 - 6 - 8 - 10 mm