Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Stecknippel mit Schlauchtülle, Ø 10mm, 58,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-999.9095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.9095
EAN/GTIN:
     4042146772263
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
  • für Druckluftschläuche 10 mm
  • Körper aus Stahl
  • Oberfläche vernickelt

Anwendungsgebiete: Italien, Spanien
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
10,0 mm
Durchmesser D2:
4.9 mm
Gewicht [g]:
26 g
Herstellernummer:
999.9095
Gesamtlänge L in mm:
58.5 mm
Material1:
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.