Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 160 mm, 247
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582010497
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00006090
EAN/GTIN:
4031582010497
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 125x32
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager , mit Fadenschutz Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.
Technische Daten - TENTE Lenkrollen:
Rad-durchmesser 125 mm
Radbreite 32 mm
Rückenloch 11 mm
Ausladung 41 mm
Bauhöhe 160 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen 2470PJP125P30-11:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
41 mm
Störkreis-durchmesser:
207 mm
Bauhöhe:
160 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.701 kg
Störkreisradius:
103.5 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Stahlblechrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
,
Lenkrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,PJP125x32-8 Shore D40
Tente
00026717
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen