Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 135 mm, 247


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582030365
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00006536
EAN/GTIN:
     4031582030365
Suchbegriffe:
Bockrolle
tente bockrolle 100mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Plattenabmessung 77 x 67 mm
  • Plattenlochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm
  • Plattenloch 8,5 mm
  • Bauhöhe 135 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Bockrollen 2478PJP100P50:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Plattenabmessung:
77 x 67 mm
Plattenlochabstand:
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch:
8,5 mm
Bauhöhe:
135 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.531 kg
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00026459
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.