Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 800 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582050585
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00803794
EAN/GTIN:
     4031582050585
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 240 mm
  • Tragfähigkeit 800 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 4687ITP200P63 Flat:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
322 mm
Bauhöhe:
240 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
-20 / +60 gradc
Eigengewicht:
3.928 kg
Störkreisradius:
161 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00800915
ab € 56,38*
Zubehör
Tente
00863585
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.