Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 36 mm, R40-17x17 / 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582090161
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00009043
EAN/GTIN:
     4031582090161
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
4-kant Kunstoffhülse

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Zapfen-durchmesser 17 mm
  • Bauhöhe 36 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Zubehör R40-17x17 / 11:


Weitere Informationen:
Zapfen-durchmesser:
17 mm
Bauhöhe:
36 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Eigengewicht:
0.005 kg
Bund-durchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.