Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 70 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582305111
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00001424
EAN/GTIN:
     4031582305111
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Fadenschutz, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 30 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Ausladung 41 mm
  • Bauhöhe 128 mm
  • Tragfähigkeit 70 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 140 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 3477DVJ100P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Ausladung:
41 mm
Störkreis-durchmesser:
246 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Tragfähigkeit (statisch):
140 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.153 kg
Störkreisradius:
123 mm
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00004912
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.