Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 350 kg, Bauhöhe 200 mm, 468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582307801
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00804230
EAN/GTIN:
     4031582307801
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Lenkrollen 4680IEP160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
270 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
3.38 kg
Störkreisradius:
135 mm
Härte der Lauffläche:
A 67 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801035
ab € 35,32*
Zubehör
Tente
00863584
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.