Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 300 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582315899
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00827999
EAN/GTIN:
     4031582315899
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 48 mm
  • Bauhöhe 170 mm
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 600 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 9682IEP125P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Störkreis-durchmesser:
221 mm
Bauhöhe:
170 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit (statisch):
600 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
4.122 kg
Härte der Lauffläche:
A 68 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801254
ab € 27,03*
Zubehör
Tente
00863570
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.