Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 80 mm, Tragfähigkeit 500 kg, Bauhöhe 135 mm, 9688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582316087
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801459
EAN/GTIN:
     4031582316087
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 80 mm
  • Radbreite 60 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 135 mm
  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1000 kg
- TENTE Bockrollen 9688ETP080P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
80 mm
Radbreite:
60 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
135 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1000 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 60 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
2.021 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00801047
ab € 104,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.