Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, Bauhöhe 245 mm, 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582316704
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801574
EAN/GTIN:
     4031582316704
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 245 mm
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 2000 kg
- TENTE Bockrollen 9688TOP200P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Tragfähigkeit (statisch):
2000 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
4.236 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00802937
ab € 33,09*
Zubehör
Tente
00863585
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.