Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg, Bauhöhe 4.5 mm, B10-10x22 / 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582317572
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00072105
EAN/GTIN:
     4031582317572
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Bundstift mit Klemmring

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Bundstift 10 x 22 mm
  • Bauhöhe 4.5 mm
  • Tragfähigkeit 60 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 120 kg
- TENTE Zubehör B10-10x22 / 10:


Weitere Informationen:
Bundstift:
10 x 22 mm
Bauhöhe:
4.5 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Tragfähigkeit (statisch):
120 kg
Eigengewicht:
0.037 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.