Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg,B11-10x33 / 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582317626
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00072196
EAN/GTIN:
     4031582317626
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Bundstift mit Klemmring

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Bundstift 10 x 33 mm
  • Tragfähigkeit 80 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 160 kg
- TENTE Zubehör B11-10x33 / 10:


Weitere Informationen:
Bundstift:
10 x 33 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Tragfähigkeit (statisch):
160 kg
Eigengewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.