Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg,P41-42x42 / 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582320275
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00074173
EAN/GTIN:
     4031582320275
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Plattenbefestigung

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Plattenabmessung 42 x 42 mm
  • Plattenlochabstand 32 x 32 mm
  • Plattenloch 5 mm
  • Tragfähigkeit 60 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 120 kg
- TENTE Zubehör P41-42x42 / 10:


Weitere Informationen:
Plattenabmessung:
42 x 42 mm
Plattenlochabstand:
32 x 32 mm
Plattenloch:
5 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Tragfähigkeit (statisch):
120 kg
Eigengewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.