Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 12 mm, P41-65x65 / 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582320312
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00072249
EAN/GTIN:
     4031582320312
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Plattenbefestigung

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Plattenabmessung 65 x 65 mm
  • Plattenlochabstand 47/42 x 47/42 mm
  • Plattenloch 6 mm
  • Bauhöhe 12 mm
  • Tragfähigkeit 80 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 160 kg
- TENTE Zubehör P41-65x65 / 10:


Weitere Informationen:
Plattenabmessung:
65 x 65 mm
Plattenlochabstand:
47/42 x 47/42 mm
Plattenloch:
6 mm
Bauhöhe:
12 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Tragfähigkeit (statisch):
160 kg
Eigengewicht:
0.115 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 3,23*
€ 4,92*
2 Tage
37
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,60*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.