Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-8x15 / 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582322033
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00074385
EAN/GTIN:
     4031582322033
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Gewindestift M 8 x15 mm
  • Bauhöhe 6 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Zubehör S70-8x15 / 10:


Weitere Informationen:
Gewindestift:
M 8 x15 mm
Bauhöhe:
6 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Eigengewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.