Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 300 kg, Bauhöhe 178 mm, 364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582337143
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00833538
EAN/GTIN:
     4031582337143
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 178 mm
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 600 kg
- TENTE Lenkrollen 3640IEP125P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
235 mm
Bauhöhe:
178 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit (statisch):
600 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
3.059 kg
Störkreisradius:
117.5 mm
Härte der Lauffläche:
A 67 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801254
ab € 26,87*
Zubehör
Tente
00863570
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.