Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
TENTE
>
Schwerlastrollen
>
Artikel
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 450
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582337259
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00833646
EAN/GTIN:
4031582337259
Suchbegriffe:
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller:
Rad-durchmesser 200 mm
Radbreite 50 mm
Plattenabmessung 137 x 105 mm
Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
Plattenloch 11 mm
Ausladung 55 mm
Bauhöhe 250 mm
Tragfähigkeit 450 kg
Tragfähigkeit (statisch) 900 kg
- TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 3641IEP200P63:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
310 mm
Bauhöhe:
250 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Tragfähigkeit (statisch):
900 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
3.92 kg
Störkreisradius:
155 mm
Härte der Lauffläche:
A 67 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Schwerlastrollen
Weitere Suchbegriffe:
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,00*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,08*
€ 141,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,68*
€ 132,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 450 kg,IEP200x50-20
Tente
00803609
ab € 41,04*
Zubehör
Zubehör,Directional lock 3641
Tente
00833811
ab € 8,80*
Zubehör
Zubehör,Foot Protection 200
Tente
00863585
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen