Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 600 kg, Bauhöhe 250 mm, 364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582337372
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00833553
EAN/GTIN:
     4031582337372
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 250 mm
  • Tragfähigkeit 600 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1200 kg
- TENTE Lenkrollen 3640ITP200P63 Flat:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
310 mm
Bauhöhe:
250 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
3.648 kg
Störkreisradius:
155 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan reifen, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00800915
ab € 56,22*
Zubehör
Tente
00863585
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.