Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 600
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582337938
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00833652
EAN/GTIN:
4031582337938
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller tente
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Präzisionskugellager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller:
Rad-durchmesser 200 mm
Radbreite 50 mm
Plattenabmessung 137 x 105 mm
Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
Plattenloch 11 mm
Ausladung 55 mm
Bauhöhe 250 mm
Tragfähigkeit 600 kg
Tragfähigkeit (statisch) 1200 kg
- TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 3641UOP200P63:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
310 mm
Bauhöhe:
250 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1200 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
3.139 kg
Störkreisradius:
155 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Schwerlastrollen
Weitere Suchbegriffe:
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör,Directional lock 3641
Tente
00833811
ab € 8,80*
Zubehör
Zubehör,Foot Protection 200
Tente
00863585
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen