Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 135 mm, 2470


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582341607
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00006126
EAN/GTIN:
     4031582341607
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Konuskugellager Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Ausladung 38 mm
  • Bauhöhe 135 mm
  • Tragfähigkeit 80 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 160 kg
- TENTE Lenkrollen 2470DYK100P30-11:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
38 mm
Störkreis-durchmesser:
176 mm
Bauhöhe:
135 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Tragfähigkeit (statisch):
160 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.841 kg
Störkreisradius:
88 mm
Härte der Lauffläche:
A 80 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00006535
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.