Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 161 mm, 537


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     103-178100
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00034258
EAN/GTIN:
     4031582347487
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Plattenabmessung 77 x 67 mm
  • Plattenlochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm
  • Plattenloch 8,5 mm
  • Ausladung 38 mm
  • Bauhöhe 161 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen 5370PJP125P50:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Plattenabmessung:
77 x 67 mm
Plattenlochabstand:
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch:
8,5 mm
Ausladung:
38 mm
Störkreis-durchmesser:
201 mm
Bauhöhe:
161 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.57 kg
Störkreisradius:
100.5 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 19,93*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 22,76*
€ 30,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00036902
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.