Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 35 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 31 mm, 5920UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582356731
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00078712
EAN/GTIN:
     4031582356731
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 35 mm
  • Radbreite 11 mm
  • Rollenbreite 52 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Ausladung 12 mm
  • Bauhöhe 31 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UOI035L51-10 LOW:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
35 mm
Radbreite:
11 mm
Rückenloch:
10 mm
Ausladung:
12 mm
Störkreis-durchmesser:
74 mm
Bauhöhe:
31 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.047 kg
Rollenbreite:
52 mm
Störkreisradius:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, möbelrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00770069
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.