Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582367409
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00036881
EAN/GTIN:
4031582367409
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 125 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei
Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:
Rad-durchmesser 125 mm
Radbreite 32 mm
Zapfen-durchmesser 18 mm
Zapfenlänge 62 mm
Ausladung 41 mm
Bauhöhe 163 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 7477PJC125R05-18x62 M6/30:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Zapfen-durchmesser:
18 mm
Zapfenlänge:
62 mm
Ausladung:
41 mm
Störkreis-durchmesser:
262 mm
Bauhöhe:
163 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
1.019 kg
Störkreisradius:
131 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Edelstahlrollen
Weitere Suchbegriffe:
Lenkrollen mit Totalfeststeller
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,33*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,35*
€ 84,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,PJP125x32-8 Shore D40
Tente
00026717
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen