Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 120
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582368765
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00770448
EAN/GTIN:
4031582368765
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller:
Rad-durchmesser 100 mm
Radbreite 20 mm
Plattenabmessung 77 x 67 mm
Rollenbreite 82 mm
Plattenlochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch 8,5 mm
Dom-durchmesser 52 mm
Ausladung 32 mm
Bauhöhe 124 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Tragfähigkeit (statisch) 240 kg
- TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 5947UAP100P50 RAL9002:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
20 mm
Plattenabmessung:
77 x 67 mm
Plattenlochabstand:
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch:
8,5 mm
Ausladung:
32 mm
Störkreis-durchmesser:
216 mm
Bauhöhe:
124 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Tragfähigkeit (statisch):
240 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.871 kg
Rollenbreite:
82 mm
Dom-durchmesser:
52 mm
Störkreisradius:
108 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Designrollen
Weitere Suchbegriffe:
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 120 kg, Bauhöhe 124 mm, 594
Tente
00079508
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen