Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 90 kg, Bauhöhe 78 mm, 5940UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582370768
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00770588
EAN/GTIN:
     4031582370768
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 15 mm
  • Rollenbreite 58 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Dom-durchmesser 30 mm
  • Ausladung 23 mm
  • Bauhöhe 78 mm
  • Tragfähigkeit 90 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 180 kg
- TENTE Lenkrollen 5940UAP075P30-10 LH RAL9002:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
15 mm
Rückenloch:
10 mm
Ausladung:
23 mm
Störkreis-durchmesser:
132 mm
Bauhöhe:
78 mm
Tragfähigkeit:
90 kg
Tragfähigkeit (statisch):
180 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.216 kg
Rollenbreite:
58 mm
Dom-durchmesser:
30 mm
Störkreisradius:
66 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan reifen, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00771415
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.