Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 160 kg, Bauhöhe 128 mm, 347
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582378092
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00037297
EAN/GTIN:
4031582378092
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager
Technische Daten - TENTE Bockrollen:
Rad-durchmesser 100 mm
Radbreite 34 mm
Plattenabmessung 103 x 85 mm
Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
Plattenloch 9 mm
Bauhöhe 128 mm
Tragfähigkeit 160 kg
Tragfähigkeit (statisch) 320 kg
- TENTE Bockrollen 3478UFP100P62:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
34 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
160 kg
Tragfähigkeit (statisch):
320 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.575 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Transportgeräterollen
Weitere Suchbegriffe:
Bockrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 160 kg,
Tente
00039790
ab € 23,53*
Ähnlich
Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 160 kg, Bauhöhe 128 mm, 347
Tente
00033259
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen