Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
ESD-Bockrolle
>
Artikel
Bockrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 70 kg, Bauhöhe 128 mm, 3478
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582399226
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00028775
EAN/GTIN:
4031582399226
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, elektrisch leitfähig, Rollenlager
Technische Daten - TENTE Bockrollen:
Rad-durchmesser 100 mm
Radbreite 30 mm
Plattenabmessung 103 x 85 mm
Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
Plattenloch 9 mm
Bauhöhe 128 mm
Tragfähigkeit 70 kg
Tragfähigkeit (statisch) 140 kg
- TENTE Bockrollen 3478DYR100P62:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Tragfähigkeit (statisch):
140 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.598 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Transportgeräterollen
Weitere Suchbegriffe:
Bockrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 70 kg,
Tente
00028774
ab € 18,37*
Ähnlich
Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 70 kg, Bauhöhe 128 mm, 3470
Tente
00028770
ab € 14,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.