Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 135 kg, Bauhöhe 200 mm, 347


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582399233
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00028781
EAN/GTIN:
     4031582399233
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, elektrisch leitfähig, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 137 x 115 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 135 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 270 kg
- TENTE Bockrollen 3478DYR160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
137 x 115 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Tragfähigkeit (statisch):
270 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.772 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00028780
ab € 39,56*
Ähnlich
Tente
00031917
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.