Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-8x25 / 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582424669
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00073866
EAN/GTIN:
     4031582424669
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Gewindestift M 8 x25 mm
  • Bauhöhe 6 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Zubehör S70-8x25 / 10:


Weitere Informationen:
Gewindestift:
M 8 x25 mm
Bauhöhe:
6 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Eigengewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.