Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Foot Protection 160


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582439038
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00863584
EAN/GTIN:
     4031582439038
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Teilelastischer Fußabweiser für höchste Arbeitssicherheit; geeignet für unsere Gehäuseserien 3640, 4680, 9650 und 9680 sowohl in den Ausführungen als Lenk-, Bock- und Feststellrolle.

Technische Daten - TENTE Zubehör:

- TENTE Zubehör Foot Protection 160:


Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 / +60 gradc
Eigengewicht:
0.67 kg
geeigneter Rad-durchmesser:
160 mm
Länge:
220 mm
Breite:
151 mm
Bodenabstand:
20 mm
Härte der Gummilasche:
A 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,82*
€ 60,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.