Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACA44EUZ Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACA44EUZ Schnittstellenkarte/Adapter
Targus ACA44EUZ Schnittstellenkarte/Adapter
Targus ACA44EUZ Schnittstellenkarte/Adapter
Targus ACA44EUZ Schnittstellenkarte/Adapter
Targus ACA44EUZ Schnittstellenkarte/Adapter
Targus ACA44EUZ Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     C1740-ACA44EUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACA44EUZ
EAN/GTIN:
     5051794023091
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Multiplexer
Multiplexor
Der Targus USB-C Multiplexer-Adapter sorgt dafür, dass Ihre Dockingstationen mit Stromversorgung von Targus USB-C-kompatibel werden, sodass ältere Notebooks und USB-C-Geräte mit der USB-C-Technologie unterstützt werden. Exklusiv für die Targus Universal USB 3.0 Dockingstation mit Stromversorgung (DOCK171EUZ) und die Targus Universal USB DV4K Dockingstation mit Stromversorgung (DOCK177EUZ) gefertigt. Der Adapter sorgt für vollständige Unterstützung, während Ihre Notebooks nach und nach ausgetauscht werden. Die beiden Anschlüsse, USB-A- und 3-poliger Stromanschluss, geben USB-C aus, sodass Sie Ihr Gerät aufladen, Gigabit-Ethernet anschließen, Daten synchronisieren und HD-Video und Grafiken erhalten können, die Sie von den DOCK171EUZ und DOCK177EUZ erwarten.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Versandkartonsbreite:
120 mm
Versandkartonslänge:
197.9 mm
Versandkartonshöhe:
216 mm
Breite des Versandkartons:
225 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
80 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.