Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Targus ACA47GLZ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 85 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-ACA47GLZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACA47GLZ
EAN/GTIN:
     5051794028607
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Weitere Informationen:
Zweck:
Andockstation
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
85 W
Breite:
73.914 mm
Tiefe:
23.876 mm
Höhe:
50.038 mm
Gewicht:
58.96701 g
Stecker:
USB-C, USB-A, DC Power
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.