Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Targus AKB30AMUK Tastatur Büro USB QWERTY UK Englisch
Artikel-Nr.:
     C1740-AKB30AMUK
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB30AMUK
EAN/GTIN:
     5051794041729
Suchbegriffe:
Targus Tastaturen
Keyboard
Tastatur
wired keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
447 x 150 x 29 mm
Tastaturgewicht:
620 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
108
Windows Tasten:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: targus tastaturen, targus keyboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.