Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz
Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz
Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz
Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz
Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz
Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz
Targus AKB864UK Tastatur Bluetooth QWERTY UK International Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKB864UK
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB864UK
EAN/GTIN:
     5051794036107
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453 x 25 x 130 mm
Tastaturgewicht:
1200 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Akku
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK International
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Ein-/Ausschalter:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.