Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Targus EcoSmart Tastatur Universal Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1740-AKB868UK
Hersteller:
Targus
Herst.-Nr.:
AKB868UK
EAN/GTIN:
5051794042788
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
433 x 153 x 20 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
1600 mAh
Wiederaufladbar:
Ja
Aufladequelle:
USB Typ-C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Targus Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
wireless keyboard beleuchtet
,
targus tastaturen
,
targus tastatur bluetooth
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (US), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,41*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (UK), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen