Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKM610FR Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKM610FR
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKM610FR
EAN/GTIN:
     5063194001821
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
570 x 150 x 60 mm
Tastaturgewicht:
600 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AA
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.