| |
|
| Artikel-Nr.: C1740-AKM610UK Herst.-Nr.: AKM610UK EAN/GTIN: 5063194001814 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Keyboard Abmessungen (BxTxH): | 570 x 150 x 60 mm | Tastaturgewicht: | 600 g | Maus enthalten: | Ja | Formfaktor: | Beidhändig | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Bewegung Auflösung: | 1600 DPI | Knopfanzahl: | 4 | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Bildlaufrad: | Ja | Scroll Typ: | Rad | Scroll-Richtungen: | Senkrecht | Maus Batterietyp: | AA | Energiequelle: | Akku | Tastatur Batterietyp: | AA | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Tastatur-Stil: | Gerade | Empfohlene Nutzung: | Universal | Geräteschnittstelle: | RF Wireless | Tastaturaufbau: | QWERTY | Tastatursprache: | Englisch | Tastatur Formfaktor: | Volle Größe (100%) | Numerisches Keypad: | Ja | Tastatur-Tastenprofil: | Niedriges Profil | Windows Tasten: | Ja | Multimedia-Tasten: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabellos | Frequenzband: | 2.4 GHz | Ursprungsland: | China | Receiver enthalten: | Ja | Kabelloser Receiver-Anschluss: | USB Typ-A | Gewährleistungsfrist: | 2 Jahr(e) | Plug: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Targus Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, tastatur mit maus kabellos, maus mit tastatur, targus wireless tastatur |
| | |
| |