Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Numeric Keypad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Targus Numeric Keypad
Artikel-Nr.:
     C1740-AKP10EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKP10EU
EAN/GTIN:
     5054629108048
Suchbegriffe:
Targus Tastaturen
Tastenfelder
Keypad
Numerische Tastatur
Mit dem numerischen Tastenfeld von Targus können Benutzer schnell und einfach Zahlen in Tabellenkalkulationen und andere Anwendungen eingeben. Die konkaven 19-mm-Tasten in Standardgröße verbessern die Geschwindigkeit und Genauigkeit, da sie das Auffinden und Drücken der gesuchten Zahlen erleichtern. Die integrierte ergonomische Neigung bietet zusätzlichen Komfort, der die Belastung des Handgelenks nach einem langen Arbeitstag verringert. Das USB-Kabel ist 91 cm lang, um zusätzliche Flexibilität im Arbeitsbereich zu gewährleisten. Ideal für den Einsatz im Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Tiefe:
125 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
84 mm
Abmessungen (BxTxH):
127 x 88 x 25 mm
Mindestsystemvoraussetzungen:
USB
Warentarifnummer (HS):
84733080
Versandkartonsbreite:
151.9 mm
Versandkartonslänge:
223.9 mm
Versandkartonshöhe:
165 mm
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
185 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
153 mm
Paketgewicht:
200 g
Kabellänge:
0.91 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.