Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Compact Blue Trace Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Targus Compact Blue Trace Mouse
Artikel-Nr.:
     C1740-AMU75EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMU75EU
EAN/GTIN:
     5051794002737
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die kompakte Blue Trace Maus von Targus ist die perfekte Lösung für Geschäftsreisende, die eine externe Maus verwenden und dennoch Platz sparen möchten. Mit der integrierten Scrolltaste können Sie nicht nur durch Tabellenkalkulationen blättern, sondern außerdem im Internet surfen. Das einziehbare Kabel lässt sich genau auf die Länge einstellen, die Benutzer benötigen, um möglichst viel Platz in ihrer Arbeitsumgebung zu sparen. Die Maus verfügt über einen USB-Standardanschluss und ist sofort einsatzbereit. Das schlanke, schwarz und grau gehaltene Design ist stilvoll, und die Form der Maus bietet eine ergonomische Unterstützung für links- wie rechtshändige Benutzer. Die kompakte Blue Trace Maus von Targus ist gerade einmal 7,6 cm lang, damit aber klein genug, um sich bequem in einer Notebooktasche unterbringen und unterwegs einsetzen zu lassen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
40 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Kabellänge:
0.76 m
Einfahrbares Kabel:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Reisen
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Blue Trace
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.