Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ASM133MBP6GL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ASM133MBP6GL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM133MBP6GL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM133MBP6GL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM133MBP6GL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM133MBP6GL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM133MBP6GL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     C1740-ASM133MBP6GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASM133MBP6GL
EAN/GTIN:
     5051794022810
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Mit dem magnetischen Sichtschutz für das MacBook von Targus bleibt Ihr Geschäft Ihr Geschäft. Das Arbeitsleben ist immer mobiler geworden, und wir arbeiten zunehmend in belebten öffentlichen Räumen wie Cafés, Flughäfen oder Gemeinschaftsbüros. Privacy Screens sorgen dafür, dass Sie überall bequem mit vertraulichen Informationen arbeiten können, indem sie den Blickwinkel auf Ihrem Gerät so einschränken, dass die Daten auf dem Bildschirm nur direkt vor dem Gerät deutlich zu sehen sind.

Die magnetischen Sichtschutzfolien lassen sich über einen kleinen Metallstreifen, der mit dem Magneten im Laptoprahmen verbunden wird, mühelos an Ihrem MacBook befestigen. Der entspiegelte Bildschirm sorgt dafür, dass Sie auch in hellen, stark geblendeten Umgebungen bequem arbeiten können. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht (wie z. B. dem Licht des Bildschirms Ihres Geräts) kann sich langfristig negativ auf Ihre Gesundheit auswirken, da eine längere Exposition gegenüber blauem Licht zu Schlafmangel und Müdigkeit führen kann. Die Targus Sichtschutzblenden enthalten daher auch einen Blaulichtfilter, der die Arbeit mit Ihrem Gerät über einen längeren Zeitraum erleichtert und Ihr Wohlbefinden fördert.

Einfach ein, einfach aus
Der magnetische Sichtschutz für das 13,3-Zoll MacBook Pro® (2016-2022) und das 13,3-Zoll MacBook Air® 13 (2018/2020) ist mit Magnetstreifen ausgestattet, die Sie ganz einfach anbringen und wieder entfernen können, wenn Sie es wünschen.

30° Betrachtungswinkel
Selbst an öffentlichen Orten wie Hotel-Lobbys, Flugzeugen oder Cafés schützt der Privacy Screen Ihre Daten vor neugierigen Blicken. Ihre Inhalte sind nur für die Person direkt vor dem Bildschirm und in einem Winkel von bis zu 30° zu beiden Seiten sichtbar. Sie haben volle Klarheit und Sichtbarkeit, während Schaulustige oder Passanten nur einen schwarzen Bildschirm sehen.

Reduzierte Blendung, auch in hellen Räumen
Unsere Antireflexionsbeschichtung reduziert Blendeffekte und verbessert die Lichtdurchlässigkeit unter den meisten Sichtbedingungen. Das Ergebnis ist eine Helligkeit, die bis zu 12,4 % höher ist als bei anderen Sichtschutzsystemen und für eine komfortable, klare Sicht sorgt.

Geeignet für den Arbeitsplatz oder den persönlichen Gebrauch
Eine Studie ergab, dass Mitarbeiter 50 % weniger produktiv sind, wenn ihre visuelle Privatsphäre gefährdet ist, und dass zwei von drei Mitarbeitern sensible Daten außerhalb des Arbeitsplatzes preisgeben**.

Da immer mehr von uns in Großraumbüros, unterwegs oder in ungesicherten Umgebungen arbeiten, ist der Schutz der Privatsphäre ein wichtiger Faktor für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Sichtschutzwände bieten eine zusätzliche Schutzebene, die die Produktivität fördert und gleichzeitig vertrauliche Informationen schützt.

Blaulicht-Filterung
Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass eine längere Exposition gegenüber blauem Licht - das von praktisch allen digitalen Geräten, die wir besitzen, ausgestrahlt wird - zu einer Überanstrengung und Ermüdung der Augen, Kopfschmerzen, Netzhautschäden und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann. Der Privacy Screen filtert blaues Licht, um die Belastung der Augen zu verringern und die potenziell schädlichen Auswirkungen auf Ihre Sehkraft zu minimieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.1 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
444 mm
Paketgewicht:
260 g
Produkttyp:
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook 13.3" 2016
Maximale Bildschirmgröße:
13.3 "
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Private Filterungsfunktion:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
70 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
295 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
40 g
Anzeigegerät:
297 x 194 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.