Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ASM16MBPGL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ASM16MBPGL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
Targus ASM16MBPGL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
Targus ASM16MBPGL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
Artikel-Nr.:
     C1740-ASM16MBPGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASM16MBPGL
EAN/GTIN:
     5051794040777
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Sie möchten in Ihrem Lieblingscafé oder in einem Flugzeugsitz arbeiten, aber nicht, dass Ihre Nachbarn sehen, was Sie sehen? Mit dem Magnetischen Sichtschutz für das MacBook Pro® 16" (2021) sehen sie nur einen dunklen Bildschirm. Da er mit Magneten an Ihrem Bildschirm haftet, bleiben keine Rückstände auf dem Display zurück, und er lässt sich ganz einfach anbringen und abnehmen, wenn Sie es wünschen.

Der Sichtschutz hat einen Blickwinkel von 30° zu jeder Seite, so dass Betrachter nur einen dunklen Bildschirm sehen, wenn sie vorbeigehen. Die blendfreie Beschichtung des Bildschirms und die Filterung des blauen Lichts tragen dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern. Dieser tragbare Sichtschutz schützt wertvolle Informationen im Büro und unterwegs.

Der Sichtschutz ist ideal für Touchscreen-Anwendungen und verfügt über den antimikrobiellen Schutz DefenseGuard™ von Targus, der für eine sauberere Touchpoint-Oberfläche sorgt und kontinuierlich das Wachstum von Mikroorganismen verhindert. Anders als topisch aufgetragene Sprays sind DefenseGuard™ Sichtschutzwände mit einem antimikrobiellen Zusatzstoff behandelt, der sich nicht abnutzt und für die gesamte Lebensdauer des Produkts gilt.

Einfach ein, einfach aus
Der speziell für das MacBook Pro® 16" (2021) entwickelte Sichtschutz ist mit Magnetstreifen ausgestattet, die Sie nach Belieben anbringen und entfernen können.

30° Betrachtungswinkel
Selbst an öffentlichen Orten wie Hotel-Lobbys, Flugzeugen oder Cafés schützt der Privacy Screen Ihre Daten vor neugierigen Blicken. Ihre Inhalte sind nur für die Person direkt vor dem Bildschirm und in einem Winkel von bis zu 30° zu beiden Seiten sichtbar. Sie haben volle Klarheit und Sichtbarkeit, während Schaulustige oder Passanten nur einen schwarzen Bildschirm sehen.

Reduzierte Blendung, auch in hellen Räumen
Unsere Antireflexionsbeschichtung reduziert Blendeffekte und verbessert die Lichtdurchlässigkeit unter den meisten Sichtbedingungen. Das Ergebnis ist eine Helligkeit, die bis zu 12,4 % höher ist als bei anderen Sichtschutzsystemen und für eine komfortable, klare Sicht sorgt.

Geeignet für den Arbeitsplatz oder den persönlichen Gebrauch
Eine Studie ergab, dass Mitarbeiter 50 % weniger produktiv sind, wenn ihre visuelle Privatsphäre gefährdet ist, und dass zwei von drei Mitarbeitern sensible Daten außerhalb des Arbeitsplatzes preisgeben**.

Da immer mehr von uns in Großraumbüros, unterwegs oder in ungesicherten Umgebungen arbeiten, ist der Schutz der Privatsphäre ein wichtiger Faktor für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Sichtschutzwände bieten eine zusätzliche Schutzebene, die die Produktivität fördert und gleichzeitig vertrauliche Informationen schützt.

Blaulicht-Filterung
Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass eine längere Exposition gegenüber blauem Licht - das von praktisch allen digitalen Geräten, die wir besitzen, ausgestrahlt wird - zu einer Überanstrengung und Ermüdung der Augen, Kopfschmerzen, Netzhautschäden und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann. Der Privacy Screen filtert blaues Licht, um die Belastung der Augen zu verringern und die potenziell schädlichen Auswirkungen auf Ihre Sehkraft zu minimieren.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
350.5 mm
Höhe:
229.4 mm
Gewicht:
270 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
60 °
Ursprungsland:
Taiwan
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Magnetisch:
Ja
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Pro® 16” (2021)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.