Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Targus ASP96DGLX-25S Kabelschloss Silber 0,3 m
Artikel-Nr.:
     C1740-ASP96DGLX-25S
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASP96DGLX-25S
EAN/GTIN:
     5051794040586
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
0.3 m
Gewicht:
120 g
Produktfarbe:
Silber
Beste Verwendung:
Monitor, Notebook, PC
Schloss Art:
Zahlenschloss
Anzahl der Kombinationen:
10000
Material:
Galvanisiertes Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,70*
€ 1.383,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,01*
€ 1.379,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,90*
€ 1.336,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,70*
€ 1.299,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,24*
€ 1.245,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.