Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Targus AWU420GL Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AWU420GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWU420GL
EAN/GTIN:
     5051794034264
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite:
107.95 mm
Tiefe:
107.95 mm
Höhe:
22.3 mm
Gewicht:
290 g
Basisgerät Typ:
Smartphone
Markenkompatibilität:
Universal
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Docking-Steckverbindertyp:
USB Typ-C
USB-Hub:
Ja
Audioausgang:
3,5 mm
HDMI:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
18 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.