| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1740-BUS0423UK Herst.-Nr.: BUS0423UK EAN/GTIN: 5063194000602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Keyboard Abmessungen (BxTxH): | 430 x 127 x 24 mm | Tastaturgewicht: | 480 g | Produktabmessungen (B x T x H): | 68 x 120 x 37 mm | Mausgewicht: | 82 g | Maus enthalten: | Ja | Formfaktor: | Beidhändig | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Bewegung Auflösung: | 1000 DPI | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Bildlaufrad: | Ja | Scroll Typ: | Rad | Energiequelle: | USB | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Produktfarbe: | Schwarz | Intelligentes, ergonomisches Design: | Ja | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Schutzfunktion: | Antimikrobiell | Empfohlene Nutzung: | Büro | Geräteschnittstelle: | USB | Tastaturaufbau: | QWERTY | Tastatursprache: | UK International | Tastatur Formfaktor: | Volle Größe (100%) | Numerisches Keypad: | Ja | Tastatur - Tastenanzahl: | 108 | Windows Tasten: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Ursprungsland: | China | Kabellänge: | 1.5 m | Plug: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |