Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CN418EU 45,7 cm (18") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CN418EU 45,7 cm (18") Aktenkoffer Schwarz
Targus CN418EU 45,7 cm (18") Aktenkoffer Schwarz
Targus CN418EU 45,7 cm (18") Aktenkoffer Schwarz
Targus CN418EU 45,7 cm (18") Aktenkoffer Schwarz
Targus CN418EU 45,7 cm (18") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-CN418EU-50
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CN418EU-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebook-Tasche
Notebooktaschen
Notebooktasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
18 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Breite:
492.1 mm
Tiefe:
88.9 mm
Höhe:
342.9 mm
Gewicht:
800 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
460 x 44 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.