Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 15.6” Topload Laptop Case
Artikel-Nr.:
     C1740-CUCT02UA15EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CUCT02UA15EU
EAN/GTIN:
     5051964589303
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Der 15,6" Corporate Traveller Briefcase ist für den reisenden Geschäftsmann konzipiert. Sie verfügt über einen praktischen Trolley-Gurt zur mühelosen Befestigung an Ihrem Rollgepäck. Hergestellt aus strapazierfähigem Material und einem hochmodernen SafePort® x D3O-Schutzsystem, das Sturz- und Seitenaufprallschäden verhindert, können Sie sicher sein, dass Ihre Geräte geschützt sind.

Der Koffer verfügt über einen speziellen Aktenbereich, eine Zip-Down-Workstation mit Visitenkartenhalter, Stiftschlaufen, Schlüsselclip und mehrere Zubehörfächer, um die Gegenstände zu ordnen. Für zusätzlichen Komfort verfügt die Tasche über einen stoßdämpfenden Schultergurt aus Neopren Equalizer™ mit rutschfester Beschichtung, um das Polster auf beiden Schultern an Ort und Stelle zu halten. Diese Aktentasche ist so konstruiert, dass sie der Beanspruchung durch tägliche Geschäftsreisen standhält.

Robust und sicher

Der Boden und die Seiten des Notebookfachs sind mit dem modernen SafePort® x D3O® Schutzsystem ausgestattet. Mit diesem stoßdämpfenden Polymermaterial bieten wir unseren dünnsten und innovativsten Aufprallschutz. D3O®-Materialien sind das Ergebnis fortschrittlicher Polymerchemie und modernster Konstruktionstechnik. D3O® ist weich und flexibel und in der Lage, Energie während eines Aufpralls aufzunehmen und abzuleiten. Dadurch wird die Kraft, die bei einem Sturz auf das Notebook übertragen wird, erheblich reduziert.

Intuitive Organisation

Mit einem tablet Fach, einem umwandelbaren Aktenordner und einer Seitentasche mit Reißverschluss ist diese Aktentasche unglaublich gut organisiert, so dass Sie Ihre Stifte, Ihr Telefon und Ihre Reiseunterlagen schnell und einfach finden.

Ergonomischer Komfort

Dieser Koffer ist für den Komfort gemacht. Dank einer rutschfesten Beschichtung auf dem verstellbaren Schulterriemen Equalizer™ bleibt die Aktentasche auf dem Weg durch den Flughafen oder im öffentlichen Verkehr an Ort und Stelle. Geformt und gepolstert, ist sie stoßfest und trägt das Hauptgewicht Ihrer Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Nylon, Polymer
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Schockresistent, Wasserfest
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
442 mm
Höhe:
368 mm
Gewicht:
1380 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
387 x 25 x 265 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Verpackungshöhe:
360 mm
Paketgewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.