Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-CUCT04R
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CUCT04R
EAN/GTIN:
     5415247240242
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
590 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
4110 g
Volumen (l):
33 l
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Schlüsselfinder-Zubehör, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, targus rollenkoffer, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.