Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HyperDrive Next SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus HyperDrive Next SSD-Gehäuse Schwarz
Targus HyperDrive Next SSD-Gehäuse Schwarz
Targus HyperDrive Next SSD-Gehäuse Schwarz
Targus HyperDrive Next SSD-Gehäuse Schwarz
Targus HyperDrive Next SSD-Gehäuse Schwarz
Targus HyperDrive Next SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-HD5001GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD5001GL
EAN/GTIN:
     6941921148386
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.5 m
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
NVMe:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Zertifizierung:
IP55
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Plug:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.